曜日別特売

エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ

エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ - LION(ライオン)エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ - LION(ライオン)エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ - LION(ライオン)

介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。

材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
190
内容
ピンク4本・ブルー2本
毛丈(mm)
8
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-2870-01
毛のかたさ
やわらかめ(620ES<620S)
内容量
1箱(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781068620S
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする