安心安定茶碗

安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与安心安定茶碗 - 近与

ごはんがつきにくい
安定を配慮した茶碗
落としても割れない安心安定茶碗
ごはんがつきにくく、残さず食事
電子レンジあたため・食器洗浄機 OK
実用新案取得済み

用途
お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
72×116×116
本体質量(g)
60
目安容量(g)
160
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77752 029354710293547177752薄紅藤色
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
77750 029354800293548077750ブラックブラウン
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
77751 029354890293548977751ダークブラウン
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする