シャワーボトル SHBシリーズ
先端の角度が調節可能で、ノズルの長さは2種類あります。
先端は取り外すことができ、清掃しやすく衛生的です。
- 付属品
- 先端保護キャップ×1個
- 材質
- ボトル/TPE(熱可塑性エラストマー)、先端・シャワー先端/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン
- 寸法(mm)
- ノズル長/103、全長/263
- 全長(mm)
- 160(ノズル除く)
- 容量(mL)
- 500
- 質量(g)
- 約60
- アズワン品番
- 8-934-02
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





























