SHB2 シャワーボトル SHBシリーズ アズワン 79781165

SHB2 シャワーボトル SHBシリーズ アズワン 79781165
SHB2 シャワーボトル SHBシリーズ アズワン 79781165
SHB2 シャワーボトル SHBシリーズ アズワン 79781165

シャワーボトル SHBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781165
品番
SHB2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

先端の角度が調節可能で、ノズルの長さは2種類あります。
先端は取り外すことができ、清掃しやすく衛生的です。

付属品
先端保護キャップ×1個
材質
ボトル/TPE(熱可塑性エラストマー)、先端・シャワー先端/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン
寸法(mm)
ノズル長/103、全長/263
全長(mm)
160(ノズル除く)
容量(mL)
500
質量(g)
約60
アズワン品番
8-934-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする