ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット ユトナ 40×60cm グリーン
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。
洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。
- 材質
- ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
- 目付(g/m2)
- 約700
- アズワン品番
- 69-3143-42
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


