バスマット 乾度良好 リッカ 速乾
すぐにサラサラ、足をふんわり包み込むバスマットの36×55cmサイズです
銀イオンの抗菌防臭加工付きなので、いつも清潔に保てます。
玄関やリビングなど、様々な場所で使えます。
長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。
安心して使える滑り止め加工付きです。
吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。
- 材質
- アクリル100%(特殊吸水素材)
- アズワン品番
- 69-7229-97
- 内容量
- 1枚
注意
※お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください※柔軟剤や漂白剤は使用しないで下さい
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ














![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


