バスマット 45×60cm ディズニーモールバスマット フィッツ ディズニー
ゆかいなドナルドダックのモールバスマットです。
ディズニーの人気キャラクターのアップリケがかわいいポイントのツートンカラーのバスマットです。
吸水・速乾性に優れたマイクロファイバーを使用しているので、水分をスルッと吸水してくれます。
足元の肌触りがやさしくて心地よいモールタイプのバスマットです。
シリーズで揃えると、ご家族で好きなキャラクターを決めて使えたり、気分によって変えてみたりと毎日が楽しくなります。
ふわもこモールが足の間にフィットして細部まで吸水してくれます。
裏面すべり止め加工付きなので、安心してお使いいただけます。
こちらは60×45cmサイズです。
- 材質
- ポリエステル100%
- アズワン品番
- 69-7232-32
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約60×45
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


