曜日別特売

バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ

バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ - 現代百貨バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ - 現代百貨

ふんわり厚手のタオル生地バスマットです。
吸水性と速乾性が優れているため、毎日清潔に使えます。
マットの端にはリボンタグが付いているので、吊るしておしゃれに収納できます。
抗菌加工が施されています。

材質
ポリエステル(88%)ナイロン(12%)
備考
抗菌加工 洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
アズワン品番
54-2384-69
寸法(横×縦)(cm)
約50×40
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79779826A669PK
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする