ディスポバスマット&入浴剤バブ
アズワンのディスポバスマットと花王の入浴剤「バブ」のセット商品です。
【ディスポバスマット】入浴車ごとに1枚ずつ切って使用ができるため衛生的です。
【バブ】炭酸力が温浴効果を高める花王バブ。
- セット内容
- ディスポバスマット×1巻(150枚)、
- シートサイズ(mm)
- ディスポバスマット:500×350
- 内容量(kg)
- 0.8
- アズワン品番
- 4-7149-01
- 香味
- 森の香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


















