曜日別特売

モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付

モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付 - オーム電機

平面曲がりの仕上げに使用
モールの上からワンタッチで取り付け可能
モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能
配線コーナー部の保護・安全対策に便利
ABS樹脂製

用途
平面曲がり用
材質
ABS
取付方式
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
※取り外す際に、化粧モール本体のシートがはがれるおそれがあります。
※モール本体の両脇をおさえながら取り外してください。
全20種類を絞り込む
品番
色
適合
サイズ
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DZ-AMM2-MD 7978394779783947DZ-AMM2-MD2号モール用木目ダーク2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM1-ML 7978395679783956DZ-AMM1-ML1号モール用木目ライト1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM1-MD 7978396579783965DZ-AMM1-MD1号モール用木目ダーク1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM3-MD 7978399979783999DZ-AMM3-MD3号モール用木目ダーク3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM1-MM 7978401779784017DZ-AMM1-MM1号モール用木目ミッド1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM3-ML 7978405179784051DZ-AMM3-ML3号モール用木目ライト3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM3-ST 7978406079784060DZ-AMM3-ST3号モール用クロス石目3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM0-MM 7978412179784121DZ-AMM0-MM0号モール用木目ミッド0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM2-ML 7978417579784175DZ-AMM2-ML2号モール用木目ライト2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM0-ML 7978421879784218DZ-AMM0-ML0号モール用木目ライト0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM0-ST 7978424579784245DZ-AMM0-ST0号モール用クロス石目0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM2-ST 7978433179784331DZ-AMM2-ST2号モール用クロス石目2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM2-MW 7978434079784340DZ-AMM2-MW2号モール用木目ホワイト2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM1-ST 7978438579784385DZ-AMM1-ST1号モール用クロス石目1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM0-MD 7978441079784410DZ-AMM0-MD0号モール用木目ダーク0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM3-MM 7978457779784577DZ-AMM3-MM3号モール用木目ミッド3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM3-MW 7978461179784611DZ-AMM3-MW3号モール用木目ホワイト3号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM2-MM 7978463879784638DZ-AMM2-MM2号モール用木目ミッド2号
オープン
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM1-MW 7978464779784647DZ-AMM1-MW1号モール用木目ホワイト1号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
DZ-AMM0-MW 7978468179784681DZ-AMM0-MW0号モール用木目ホワイト0号
オープン
¥259
¥285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする