足せるモール床用1号 5本セット

足せるモール床用1号 5本セット - ELPA

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル3本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)

色
アイボリー
サイズ
1号
タイプ
テープ付
全長(m)
2
長さ(cm)
40
内寸(mm)
W21×H8
入数(本)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05748518PSM-U140P5(IV)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする