コード付ソケット コンセント E26用 黒
コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。
電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。
- 色
- 黒
- 定格
- 1A-125V
- 口金
- E26用
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1本
注意
※白熱電球は100ワット以下、LED電球は15ワット以下でご使用ください。※ソケット受金内部には絶対に手や異物を入れないでください。
※必ずコードハンガーをご使用ください。
※照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。
※コードはたばねて使用しないでください。
※水のかかる所では使用しないでください。
照明器具 の新着商品
カテゴリ

























