曜日別特売

LED客席DL100形広角30K美光色

LED客席DL100形広角30K美光色 - Panasonic(パナソニック)
内容量
1台
注意
※直下近接限度30cm
※適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)
※信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。
※ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138217NNQ35416ZLD9
¥35,100
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする