コード付ソケット コンセント E26用 1m

コード付ソケット コンセント E26用 1m - オーム電機コード付ソケット コンセント E26用 1m - オーム電機コード付ソケット コンセント E26用 1m - オーム電機コード付ソケット コンセント E26用 1m - オーム電機

コンセントから口金E26の電球を点灯可能
電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用
コード長さ1m
白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応
コンセント用のコード付ソケット

仕様
別売品:セパラボディ
色
白
定格
1A-125V
口金
E26
耐荷重(kg)
照明器具:5以下
コード長さ(m)
1
接続方式
コンセント
適合電球
白熱電球100W以下、LED電球15W以下
内容量
1個
注意
※白熱電球は100ワット以下、LED電球は15ワット以下でご使用ください。
※ソケット受金内部には絶対に手や異物を入れないでください。
※必ずコードハンガーをご使用ください。
※照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。
※コードはたばねて使用しないでください。
※水のかかる所では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783737HS-L26PL/W
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする