オーム電機
コード付ソケット コンセント E26用 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79783737
品番
HS-L26PL/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンセントから口金E26の電球を点灯可能
電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用
コード長さ1m
白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応
コンセント用のコード付ソケット
仕様
別売品:セパラボディ
色
白
定格
1A-125V
口金
E26
耐荷重(kg)
照明器具:5以下
コード長さ(m)
1
接続方式
コンセント
適合電球
白熱電球100W以下、LED電球15W以下
注意
※白熱電球は100ワット以下、LED電球は15ワット以下でご使用ください。
※ソケット受金内部には絶対に手や異物を入れないでください。
※必ずコードハンガーをご使用ください。
※照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。
※コードはたばねて使用しないでください。
※水のかかる所では使用しないでください。