曜日別特売

フェイシャルタオル 240匁

フェイシャルタオル 240匁 - CML

肌に優しい綿100%天然素材です。
お肌の弱い方でも、安心して愛用していただけます。
通常のタオル生地より厚く、より長く愛用していただけます。
汗の吸収力に大変優れています。

仕様
個数(枚):10
寸法(cm)
85×35
素材
綿100%
内容量
1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786248T010310ピンク68-5097-84
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79786415T010313キャメル68-5097-85
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする