CML
フェイシャルタオル 240匁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
ピンク
キャメル
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
79786415
品番
T010313
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肌に優しい綿100%天然素材です。
お肌の弱い方でも、安心して愛用していただけます。
通常のタオル生地より厚く、より長く愛用していただけます。
汗の吸収力に大変優れています。
色
キャメル
アズワン品番
68-5097-85
仕様
個数(枚):10
寸法(cm)
85×35
素材
綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000