シャギー鋏
切り過ぎずに自然なカットラインに。
カット率15~25%。
ステンレス製。
- 材質
- 刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
- 長さ(mm)
- 140
- 質量(g)
- 20
- コード
- 204346
- アズワン品番
- 62-4874-30
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



























