木製風呂椅子 高さ18cm
天然木の優しい香りに癒される風呂いすです。
耐水性、耐久性が高く、滑らかでやさしい肌触りです。
木に厚みがあるので、安定感があり滑りにくく安全です。
職人が一つ一つ手作りをしているこだわりの一品です。
風通しのよい所で日陰乾燥させるだけで簡単にお手入れができます。
- 材質
- 天然木(白松)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約26×15.5×18、木の厚さ:2.5
- アズワン品番
- 60-9080-61
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ














![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







