曜日別特売

風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク

風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA L15 75×150cm 用 パールピンク - ケィ・マック

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
本体・キャップ:ポリプロピレン 、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 3
寸法(cm)
約 奥行75×幅149×厚さ1.1、折りたたみ時:約 奥行75×幅11×厚さ22
アズワン品番
54-1466-87
内容量
1枚
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79788698-
¥8,010
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする