風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U12 70×120cm 用 3分割 ブラウン
立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
- 材質
- 本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
- 質量(kg)
- 約 2
- 寸法(cm)
- 製品サイズ:約 奥行68×幅118×厚さ1.751枚あたり:約 奥行68×幅39.3×厚さ1.75
- アズワン品番
- 54-1466-06
- 内容量
- 1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

































