メトロノーム
振り子式のため、視覚的にテンポを確認することができます。
- 仕様
- ●テンポ範囲(回):毎分40~208●拍子ベル音:2、3、4、6拍子
- 寸法(mm)
- 110×117×207
- 色
- パールピンク
- 質量(g)
- 480
- アズワン品番
- 7-8987-02
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























