軽量アルミ 折りたたみステッキ ワンタッチ伸縮型 80~90cm
軽量アルミタイプのカラーステッキです。
折りたたみ式です。
ワンタッチ伸縮型(80~90cm)です。
SGマーク適合品
- 質量(g)
- 350
- 内径(Φmm)
- ゴムキャップ:19
- ストッパー
- 安全メタルロック式
- 伸縮範囲(cm)
- 80~90
- アズワン品番
- 64-3663-43
- 折りたたみ寸法(cm)
- 29
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
一本杖 の新着商品
カテゴリ



























