アークランドサカモト
軽量アルミ 折りたたみステッキ ワンタッチ伸縮型 80~90cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79785591
品番
3010BR
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量アルミタイプのカラーステッキです。
折りたたみ式です。
ワンタッチ伸縮型(80~90cm)です。
SGマーク適合品
質量(g)
350
内径(Φmm)
ゴムキャップ:19
ストッパー
安全メタルロック式
伸縮範囲(cm)
80~90
アズワン品番
64-3663-43
折りたたみ寸法(cm)
29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000