Fグリップステッキ 伸縮式

Fグリップステッキ 伸縮式 - ノーブランドFグリップステッキ 伸縮式 - ノーブランド

グリップ両端のコブが、滑りを防ぎます。
突いた時の消音機能に優れています。

材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/プラスチック
全長(mm)
660~890(25間隔・10段階調節)
色
ブラック
質量(g)
330
シャフト径(Φmm)
先端部径:Φ19
アズワン品番
0-8064-01
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79787438PW255
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする