ノーブランド
Fグリップステッキ 伸縮式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79787438
品番
PW255
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
グリップ両端のコブが、滑りを防ぎます。
突いた時の消音機能に優れています。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/プラスチック
全長(mm)
660~890(25間隔・10段階調節)
色
ブラック
質量(g)
330
シャフト径(Φmm)
先端部径:Φ19
アズワン品番
0-8064-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000