ケイホスピア
白杖 WHシリーズ
木の温もりを感じる木製の白杖です。
材質
木製
質量(g)
200
シャフト径(Φmm)
最大部:32
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
100
アズワン品番
54-2140-10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79788287
WH-3
¥
6,500
¥
6,498
非課税商品
¥
6,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000