WH-3 白杖 WHシリーズ ケイホスピア 79788287

WH-3 白杖 WHシリーズ ケイホスピア 79788287
WH-3 白杖 WHシリーズ ケイホスピア 79788287
WH-3 白杖 WHシリーズ ケイホスピア 79788287

白杖 WHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79788287
品番
WH-3
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,498
販売価格(税別)非課税商品
¥6,498

木の温もりを感じる木製の白杖です。

材質
木製
質量(g)
200
シャフト径(Φmm)
最大部:32
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
100
アズワン品番
54-2140-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする