白杖 WHシリーズ

白杖 WHシリーズ - ケイホスピア白杖 WHシリーズ - ケイホスピア白杖 WHシリーズ - ケイホスピア白杖 WHシリーズ - ケイホスピア白杖 WHシリーズ - ケイホスピア

伸縮式のアルミ合金製の白杖です。
使用時長さ100センチから収納時長さ40センチになるコンパクト設計。
収納袋付き。

材質
アルミ合金
質量(g)
150
シャフト径(Φmm)
最大部:32
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
100
アズワン品番
54-2140-11
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786458WH-4
¥8,000
¥7,998
非課税商品
¥7,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする