ケイホスピア
白杖 WHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79786458
品番
WH-4
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,998
バスケットに入れる
伸縮式のアルミ合金製の白杖です。
使用時長さ100センチから収納時長さ40センチになるコンパクト設計。
収納袋付き。
材質
アルミ合金
質量(g)
150
シャフト径(Φmm)
最大部:32
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
100
アズワン品番
54-2140-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000