緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付きです。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
- 材質
- シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木製
- 全長(mm)
- 760~880
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約350
- 適応身長(cm)
- ~約172
- アズワン品番
- 7-2360-02
- 太さ(mm)
- 上部/Φ20.5、下部/Φ17.5(先ゴム内径Φ13.0
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ
















