V06407 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 79785758

V06407 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 79785758
V06407 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 79785758

緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79785758
品番
V06407
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付きです。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。

材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木製
全長(mm)
760~880
ブラック
質量(g)
約350
適応身長(cm)
~約172
アズワン品番
7-2360-02
太さ(mm)
上部/Φ20.5、下部/Φ17.5(先ゴム内径Φ13.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする