ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ
(1件のレビュー)ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ
極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける
デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差
舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
しっかり握れるロングサイズ
片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」
充電式電池も使えて便利
パナソニック製をおすすめします。
- 仕様
- 本体水洗い:○
- 電源
- 乾電池式
- 電池寿命
- (20℃時)使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-30
用途: ハミガキ
サービス業
長年使用していたものが動かなくなり3本目の購入です。
快適に使えています。






























