日本製 ドライマウスガード 1袋
睡眠時の口内の乾燥を低減し、口周りやのどのうるおいを保つ快眠サポートグッズです。
鼻を出してつけることで呼吸しやすく、寝心地を快適に保ちます。
水分キープでのど・肌のうるおいを保つため、通気性の良い生地とソフトタイプの親水性生地を使用した二層で快適な睡眠をサポートします。
装着ストレスの軽減に、柔らかい平タイプの耳ゴムです。
- 材質
- 本体・耳ゴム/PP(ポリプロピレン)不織布
- 寸法(mm)
- 女性用(ピンク):190×107
- タイプ
- イヤーループタイプ(平ゴム)
- アズワン品番
- 60-9587-10
- 内容量
- 1袋(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ

































