移座えもんボード
ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。
小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
- 付属品
- 専用ボード袋
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 650
- 耐荷重(kg)
- 100
- アズワン品番
- 8-3400-01
- 幅×長さ(mm)
- 290×618
- 折りたたみ寸法(mm)
- 146×618
- 内容量
- 1個
注意
※隙間10cm、高低差が5cm以上ある場合の移乗介助には使用できません。※肘掛け跳ね上げ式(脱着式)・脚部スイングアウトの車椅子とあわせてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ










![立ち上がりマット サンコー[日用品] 立ち上がりマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07146890-261106-02.jpg)


















