曜日別特売
- 移座えもんボード ノーブランド 79787666

- 移座えもんボード ノーブランド 79787666
- 移座えもんボード ノーブランド 79787666
- 移座えもんボード ノーブランド 79787666

移座えもんボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79787666
品番
-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。
小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
※隙間10cm、高低差が5cm以上ある場合の移乗介助には使用できません。※肘掛け跳ね上げ式(脱着式)・脚部スイングアウトの車椅子とあわせてご使用ください。※ブルー

付属品
専用ボード袋
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブルー
質量(g)
650
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
8-3400-01
幅×長さ(mm)
290×618
折りたたみ寸法(mm)
146×618
注意
※隙間10cm、高低差が5cm以上ある場合の移乗介助には使用できません。
※肘掛け跳ね上げ式(脱着式)・脚部スイングアウトの車椅子とあわせてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする