命づな 3.3m
肌に優しい晒で作りました。
足元が不安定な方の歩行時や、入浴補助時のお手伝いはもちろん、立ち上がりやリハビリの補助にもなる万能帯です。
- 色
- ホワイト
- サイズ
- 8×330m
- 質量(g)
- 140
- アズワン品番
- 61-9622-94
- 素材
- 綿100%・晒4枚重ね
- 洗濯方法
- 手洗い、陰干し。洗濯機の弱モードも可、要ネット。乾燥機、漂白剤不可。
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























