特殊衣料
命づな 3.3m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79788260
品番
0961
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肌に優しい晒で作りました。
足元が不安定な方の歩行時や、入浴補助時のお手伝いはもちろん、立ち上がりやリハビリの補助にもなる万能帯です。
色
ホワイト
サイズ
8×330m
質量(g)
140
アズワン品番
61-9622-94
素材
綿100%・晒4枚重ね
洗濯方法
手洗い、陰干し。洗濯機の弱モードも可、要ネット。乾燥機、漂白剤不可。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000