4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。
境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。
「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。
800万画素(4k)の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)
赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。

用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
セット内容
AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本
寸法(mm)
【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
出力
画像:HDMI/VGA
電源
カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
信号形式
カメラ:100BASE-T
大きさ
カメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)
防塵防水性能
あり
液晶モニター
サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数
カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】4台
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク
内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
内容量
1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009127SEC-N-4AIK-16L-4T
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする