- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- セット内容
- AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本
- 寸法(mm)
- 【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
- 出力
- 画像:HDMI/VGA
- 電源
- カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- カメラ:100BASE-T
- 大きさ
- カメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)
- 防塵防水性能
- あり
- 液晶モニター
- サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
- 画素数
- カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素
- 使用場所
- 屋内/屋外
- 最大接続台数
- 【カメラ】4台
- 動作温度範囲(℃)
- 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB