日進電子工業
LED LUMINAR
ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約190度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
用途
シマテック製品の置き換えに
様々なワーキングディスタンスに11台で対応
質量(g)
124
消費電力(W)
13
外径×内径(Φmm)
100×60
入力電圧(V)
DC12
発光色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79789100
GMD-100
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください