アークランドサカモト
ヘルタイ用ネームカバー
用途
工事現場や工場でヘルタイと併用し、役割を一目で判別する際に
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
縦×幅×厚さ:56×163×0.7(取付時)
色
ネイビー/ホワイト/クリア
質量(g)
約5
入数(枚)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792408
290644
作業指揮者
オープン
取扱い終了
79792417
290639
職長
オープン
取扱い終了
79792451
290640
玉掛
オープン
取扱い終了
79792478
290641
合図者
オープン
取扱い終了
79792505
290639
職長
オープン
取扱い終了
79792530
290641
合図者
オープン
取扱い終了
79792548
290644
作業指揮者
オープン
取扱い終了
79792575
290640
玉掛
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください