曜日別特売
モノタロウ

ヘルメットバンド 識別カバー

ヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウヘルメットバンド 識別カバー - モノタロウ

ヘルメットバンド用の識別カバーです。
70mm・90mmどちらのサイズでもご利用をいただけます。

材質
軟質塩化ビニール
透明
取付方式
ヘルメットバンド差込
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×230
内容量
1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※ヘルメットバンドは付属しません。
※直射日光などの影響により退色、変色する場合がございます。
全7種類を絞り込む
文字内容
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365758-合図者
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365767-玉掛
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365776-監視員
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365785-職長
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365801-作業指揮者
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365810-誘導員
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72365819-無地
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする