穴あきコーン・温湿度計サインプレートセット
熱中症の注意指数を誰でも、すぐに確認できるアナログ式「温湿度計+サインプレート」が人気の「穴あきコーン」と「コーン用サインキャップ」で好きな場所に設置できるセットになりました。
コーン用のサインキャップに「サインプレート」を貼り付けて「温湿度計」を貼り付ければ出入り口や作業現場などに設置して誰でも熱中症の注意指数が確認できます。
熱中症のサインプレートに温湿度計を貼り付けるので注意レベルが簡単に確認できます。
ペンギンのかわいいデザインなのでお子さんでも見やすく親しみやすいデザインです。
- 用途
- 学校・幼稚園・職場等の熱中症予防対策に。
穴あきコーンやキャップのセットなのですぐに使えます。
- 材質
- 温湿度計:ABS、PS、アルミ、サインキャップ:PE、サインプレート:EPE、コーン:PVC
- 寸法(mm)
- サインキャップサイズ:約幅280×高410×厚90、サインプレートサイズ:約直径256×厚35
- 質量(g)
- コーン本体:約3100、サインキャップ:350、サインプレートセット:260
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- コーン本体:約360×700
- 内容量
- 1セット
注意
※*コーンはベース一体型なので重しを用意する必要がありません。※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※*温湿度計は防水タイプではありませんので水がかかる場所、極端に湿度が高い場所でのご利用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ


































