IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付)
- 用途
- 中継用(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
- 仕様
- 上り帯域カット:スイッチ付
- 種別
- コンセントプレート:1個用
- タイプ
- 壁面埋込型
- 端子
- 全端子:F型端子
- 端子数
- テレビ:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 挿入損失(dB)
- 【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2.5以下【90~450MHz】3.5以下【450~770MHz】4以下【770~1032MHz】5.5以下
- 電流通過
- IN-OUT電流通過
- 阻止帯域減衰量(dB以上)
- 【10~55MHz】40【70~90MHz】-【90~450MHz】-【450~770MHz】-【770~1032MHz】-
- 適合周波数
- 10~3224MHz
- 結合量(dB)
- 【10~55MHz】13以下【70~90MHz】12.5以下【90~450MHz】14.5以下【450~770MHz】16以下【770~1032MHz】17.5以下
- VSWR
- 【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2以下【90~450MHz】2以下【450~770MHz】2.5以下【770~1032MHz】2.5以下
- 端子仕様
- IN-OUT端子可動型(180°)
- 内容量
- 1個
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ














