※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79792679
品番
DWK10M-SW-B
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
中継用(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
仕様
上り帯域カット:スイッチ付
種別
コンセントプレート:1個用
タイプ
壁面埋込型
端子
全端子:F型端子
端子数
テレビ:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2.5以下【90~450MHz】3.5以下【450~770MHz】4以下【770~1032MHz】5.5以下
電流通過
IN-OUT電流通過
阻止帯域減衰量(dB以上)
【10~55MHz】40【70~90MHz】-【90~450MHz】-【450~770MHz】-【770~1032MHz】-
適合周波数
10~3224MHz
結合量(dB)
【10~55MHz】13以下【70~90MHz】12.5以下【90~450MHz】14.5以下【450~770MHz】16以下【770~1032MHz】17.5以下
VSWR
【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2以下【90~450MHz】2以下【450~770MHz】2.5以下【770~1032MHz】2.5以下
端子仕様
IN-OUT端子可動型(180°)