曜日別特売

棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕

棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。

用途
セット内容:ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2 必要工具:プラスドライバー
種別
ガラス棚
材質
透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:59.8×39.8
内容量
1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797923811428-3193
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする