ガラス棚
ストア・エキスプレス
棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅60cm用〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79792381
品番
1428-3193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
用途
セット内容:ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2 必要工具:プラスドライバー
種別
ガラス棚
材質
透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:59.8×39.8
注意
※スリット芯々58.8cm専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650