ポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕
角度を自由に変えられます。
- 用途
- 丸バー直径17~25mm、角バー14×24mm、14×32mmに対応しています。 5mm厚までのポップをご使用いただけます。
- 材質
- 樹脂
注意
※クリップ幅:8cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600~/税込¥660~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ
























