曜日別特売
2017-201 ポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792110

高さ16cm

2017-201 ポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792110
2017-201 ポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792110

ポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
79792110
品番
2017-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

角度を自由に変えられます。

用途
丸バー直径17~25mm、角バー14×24mm、14×32mmに対応しています。 5mm厚までのポップをご使用いただけます。
高さ(cm)
16
材質
樹脂
注意
※クリップ幅:8cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥649/税込¥714
北海道地方数量1につき¥1,062/税込¥1,168
沖縄地方数量1につき¥1,652/税込¥1,817
離島数量1につき¥1,652/税込¥1,817
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする